Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Stützisolator, H40 / SW40 / M8

kopierenkopieren
POLLMANN - Stützisolator, H40 / SW40 / M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1312309

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - 2x Innengewinde

  • Maß 1 (metrisch) - 8

  • Maß 2 (metrisch) - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221238090

Sonepar Artikelnummer

120957255

Hersteller Artikelnummer

1312309

Hersteller Typ

1312309

Hersteller Artikel Nr.:

1312309

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

2x Innengewinde

Maß 1 (metrisch):

8

Maß 2 (metrisch):

8

Hülsenlänge:

40 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.089 kg

Stützisolatoren mit Sechskant, Polyester, halogenfrei, RoHs konform, Flammgeschützt bis 960°C Glühdrahtfestigkeit, Metall-Gewindeeinsatz, Anwendungstemperatur -40°C - 130°C, Nennspannung AC/DC 1,0/1,2 KV, Gewinde M8