POLLMANN - Textile Knotenkette TKE 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1020122
Ausführung - Knotenkette
Werkstoff - sonstige
Tragfähigkeit - 20 kg
Bruchlast - 784.8 N
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221500722
Sonepar Artikelnummer
120956976
Hersteller Artikelnummer
1020122
Hersteller Typ
1020122
Hersteller Artikel Nr.:
1020122
Ausführung:
Knotenkette
Werkstoff:
sonstige
Tragfähigkeit:
20 kg
Bruchlast:
784.8 N
Breite des Glieds:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
58063210
Gewicht:
0.243 kg


