Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Tiefenerder TE25R L=1,5m verz.

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1040134

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 1500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221126045

Sonepar Artikelnummer

120957190

Hersteller Artikelnummer

1040134

Hersteller Typ

1040134

Hersteller Artikel Nr.:

1040134

Ausführung:

sonstige

Länge:

1500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

mit Zapfen/Bohrung

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

5.650 kg

nach DIN 48852, Teil 2, Eisen, feuerverzinkt, Stablänge: 1500 mm, ø = 25 mm