Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Tischsteckdose TSD 3-fach 3m 45 Grad ws, vers. n.

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3663290

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 3

  • Mit Ein-/Ausschalter - Nein

  • Überspannungsschutz - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221380065

Sonepar Artikelnummer

120957134

Hersteller Artikelnummer

3663290

Hersteller Typ

3663290

Hersteller Artikel Nr.:

3663290

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

FI-Schalter:

Nein

Netzentstörfilter:

Nein

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Mit Deckel:

Nein

Farbe:

weiß

Länge der Zuleitung:

3 m

Verdrehter Zentraleinsatz:

Ja

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

45°

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.457 kg

Tischsteckdosen, 3-fach, geclipst, Prüfzeichen: VDE, 45° versetzt, Zuleitung: ca. 3 m 3 G 1,5 mm 2