POLLMANN - Tischsteckdose TSD 6-f. 1,5m ws vers.+ Schalt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3666980
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6
Mit Ein-/Ausschalter - Ja
Überspannungsschutz - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221380140
Sonepar Artikelnummer
120957064
Hersteller Artikelnummer
3666980
Hersteller Typ
3666980
Hersteller Artikel Nr.:
3666980
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Überspannungsschutz:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Überstromschutz:
Nein
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
Nein
Farbe:
weiß
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Ausführung des Steckers:
abgewinkelt
Verdrehter Zentraleinsatz:
Ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
45°
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.419 kg


