POLLMANN - Tragschiene TS35/1 7,5-1000 verz. gelo.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010401
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221090018
Sonepar Artikelnummer
120957242
Hersteller Artikelnummer
1010401
Hersteller Typ
1010401
Hersteller Artikel Nr.:
1010401
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Länge:
1000 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72169900
Gewicht:
0.390 kg


