Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Tragschiene TS35/2 15-2000 blau pass. gelo. M6

kopierenkopieren
POLLMANN - Tragschiene TS35/2 15-2000 blau pass. gelo. M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011401

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochform - Langloch

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221093019

Sonepar Artikelnummer

120957246

Hersteller Artikelnummer

1011401

Hersteller Typ

1011401

Hersteller Artikel Nr.:

1011401

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Werkstoff:

Stahl

Lochform:

Langloch

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72169900

Gewicht:

1.270 kg

Tragschienen 35 mm, nach EN 60715 / EN 50022, verzinkt, gelocht 6,2x15