POLLMANN - Tragschiene TS35/2 15-2000 verz. ungel.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011101
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - ohne
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221090049
Sonepar Artikelnummer
120957189
Hersteller Artikelnummer
1011101
Hersteller Typ
1011101
Hersteller Artikel Nr.:
1011101
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72169900
Gewicht:
1.390 kg


