POLLMANN - Universalklemme UK 150/1 PE grün-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2090115
Polzahl - 1
Nennstrom - 320 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221400626
Sonepar Artikelnummer
121152036
Hersteller Artikelnummer
2090115
Hersteller Typ
2090115
Hersteller Artikel Nr.:
2090115
Polzahl:
1
Nennstrom:
320 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
35 .. 150 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
35 .. 150 mm²
Höhe:
95 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.160 kg


