POLLMANN - Universalklemme UK 150/2 A grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2090210
Polzahl - 1
Nennstrom - 320 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025221400657
Sonepar Artikelnummer
120711848
Hersteller Artikelnummer
2090210
Hersteller Typ
UNIVERSALKLEMME UK 150/2 A GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
2090210
Polzahl:
1
Nennstrom:
320 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
35 .. 150 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
2
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
35 .. 150 mm²
Höhe:
95 mm
Breite:
51 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.293 kg


