POLLMANN - Universalklemme UK 240/1 A grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2090116
Polzahl - 1
Nennstrom - 425 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221400947
Sonepar Artikelnummer
121152037
Hersteller Artikelnummer
2090116
Hersteller Typ
2090116
Hersteller Artikel Nr.:
2090116
Polzahl:
1
Nennstrom:
425 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
35 .. 240 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
35 .. 240 mm²
Höhe:
130 mm
Breite:
38 mm
Tiefe:
68 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.307 kg


