POLLMANN - Universalklemme UK 50/2 A grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2090201
Polzahl - 1
Nennstrom - 160 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025221400978
Sonepar Artikelnummer
120956898
Hersteller Artikelnummer
2090201
Hersteller Typ
2090201
Hersteller Artikel Nr.:
2090201
Polzahl:
1
Nennstrom:
160 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
2 .. 50 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
2
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2 .. 50 mm²
Höhe:
50 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
44 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.061 kg


