POLLMANN - Universalklemme UK 50/3 N blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2090305
Polzahl - 1
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Berührungssicher - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025221401098
Sonepar Artikelnummer
120957009
Hersteller Artikelnummer
2090305
Hersteller Typ
2090305
Hersteller Artikel Nr.:
2090305
Polzahl:
1
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Höhe:
50 mm
Breite:
42 mm
Tiefe:
44 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.085 kg


