POLLMANN - Universalklemme UK 95/1 PE grün-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2090109
Polzahl - 1
Nennstrom - 245 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221400923
Sonepar Artikelnummer
120956915
Hersteller Artikelnummer
2090109
Hersteller Typ
2090109
Hersteller Artikel Nr.:
2090109
Polzahl:
1
Nennstrom:
245 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
16 .. 95 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
16 .. 95 mm²
Höhe:
88 mm
Breite:
24 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.092 kg


