POLLMANN - Universalklemme UK 95/2 N blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2090205
Polzahl - 1
Nennstrom - 245 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025221400992
Sonepar Artikelnummer
120957047
Hersteller Artikelnummer
2090205
Hersteller Typ
2090205
Hersteller Artikel Nr.:
2090205
Polzahl:
1
Nennstrom:
245 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
16 .. 95 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
2
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
16 .. 95 mm²
Höhe:
88 mm
Breite:
42 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.168 kg


