POLLMANN - Verdrahtungsbrücke VB/10-133 A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1420205
Geeignet für Anzahl der Pole - 1
Aderquerschnitt - 10 mm²
Länge - 133 mm
Form des Kabelschuhs - Stift
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221053013
Sonepar Artikelnummer
120960159
Hersteller Artikelnummer
1420205
Hersteller Typ
1420205
Hersteller Artikel Nr.:
1420205
Geeignet für Anzahl der Pole:
1
Aderquerschnitt:
10 mm²
Länge:
133 mm
Form des Kabelschuhs:
Stift
Mantel-Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


