POLLMANN - Verdrahtungsbrücke VB/10-265 AG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1420306
Geeignet für Anzahl der Pole - 1
Aderquerschnitt - 10 mm²
Länge - 265 mm
Form des Kabelschuhs - Stift
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221055024
Sonepar Artikelnummer
120960154
Hersteller Artikelnummer
1420306
Hersteller Typ
1420306
Hersteller Artikel Nr.:
1420306
Geeignet für Anzahl der Pole:
1
Aderquerschnitt:
10 mm²
Länge:
265 mm
Form des Kabelschuhs:
Stift
Mantel-Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.029 kg


