POLLMANN - Verdrahtungsbrücke VB/10-350 A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1420208
Geeignet für Anzahl der Pole - 1
Aderquerschnitt - 10 mm²
Länge - 350 mm
Form des Kabelschuhs - Stift
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221053037
Sonepar Artikelnummer
120960163
Hersteller Artikelnummer
1420208
Hersteller Typ
1420208
Hersteller Artikel Nr.:
1420208
Geeignet für Anzahl der Pole:
1
Aderquerschnitt:
10 mm²
Länge:
350 mm
Form des Kabelschuhs:
Stift
Mantel-Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.040 kg


