POLLMANN - Verdrahtungsbrücke VB/10-350 G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1420106
Geeignet für Anzahl der Pole - 1
Aderquerschnitt - 10 mm²
Länge - 350 mm
Form des Kabelschuhs - Gabel
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221051033
Sonepar Artikelnummer
120958834
Hersteller Artikelnummer
1420106
Hersteller Typ
1420106
Hersteller Artikel Nr.:
1420106
Geeignet für Anzahl der Pole:
1
Aderquerschnitt:
10 mm²
Länge:
350 mm
Form des Kabelschuhs:
Gabel
Mantel-Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.082 kg


