POLLMANN - Verdrahtungsbrücke VB/6-123 A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1420201
Geeignet für Anzahl der Pole - 1
Aderquerschnitt - 6 mm²
Länge - 123 mm
Form des Kabelschuhs - Stift
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221052016
Sonepar Artikelnummer
120960167
Hersteller Artikelnummer
1420201
Hersteller Typ
1420201
Hersteller Artikel Nr.:
1420201
Geeignet für Anzahl der Pole:
1
Aderquerschnitt:
6 mm²
Länge:
123 mm
Form des Kabelschuhs:
Stift
Mantel-Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


