POLLMANN - Verdrahtungsbrücke VB/6-123 G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1420101
Geeignet für Anzahl der Pole - 1
Aderquerschnitt - 6 mm²
Länge - 123 mm
Form des Kabelschuhs - Gabel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221050012
Sonepar Artikelnummer
120960151
Hersteller Artikelnummer
1420101
Hersteller Typ
1420101
Hersteller Artikel Nr.:
1420101
Geeignet für Anzahl der Pole:
1
Aderquerschnitt:
6 mm²
Länge:
123 mm
Form des Kabelschuhs:
Gabel
Mantel-Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


