POLLMANN - Verdrahtungsbrücke VB/6-265 A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1420202
Geeignet für Anzahl der Pole - 1
Aderquerschnitt - 6 mm²
Länge - 265 mm
Form des Kabelschuhs - Stift
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221052023
Sonepar Artikelnummer
120960148
Hersteller Artikelnummer
1420202
Hersteller Typ
1420202
Hersteller Artikel Nr.:
1420202
Geeignet für Anzahl der Pole:
1
Aderquerschnitt:
6 mm²
Länge:
265 mm
Form des Kabelschuhs:
Stift
Mantel-Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg


