POLLMANN - Verdrahtungsbrücke VB/6-265 AG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1420302
Geeignet für Anzahl der Pole - 1
Aderquerschnitt - 6 mm²
Länge - 265 mm
Form des Kabelschuhs - Stift
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221054027
Sonepar Artikelnummer
120960168
Hersteller Artikelnummer
1420302
Hersteller Typ
1420302
Hersteller Artikel Nr.:
1420302
Geeignet für Anzahl der Pole:
1
Aderquerschnitt:
6 mm²
Länge:
265 mm
Form des Kabelschuhs:
Stift
Mantel-Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.017 kg


