POLLMANN - Verdrahtungsbrücke VB/6-350 A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1420203
Geeignet für Anzahl der Pole - 1
Aderquerschnitt - 6 mm²
Länge - 350 mm
Form des Kabelschuhs - Stift
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221052030
Sonepar Artikelnummer
120960155
Hersteller Artikelnummer
1420203
Hersteller Typ
1420203
Hersteller Artikel Nr.:
1420203
Geeignet für Anzahl der Pole:
1
Aderquerschnitt:
6 mm²
Länge:
350 mm
Form des Kabelschuhs:
Stift
Mantel-Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.021 kg


