POLLMANN - Verdrahtungssatz VS/1-125/10 bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1425011
Anzahl der Phasen - 1
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 125 mm
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221060042
Sonepar Artikelnummer
120958835
Hersteller Artikelnummer
1425011
Hersteller Typ
1425011
Hersteller Artikel Nr.:
1425011
Anzahl der Phasen:
1
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
125 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
40 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
blau
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000


