Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Verlängerung H05VV-F 3G1,5 ws 5m

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3500122

  • Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Länge - 5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221385039

Sonepar Artikelnummer

120957127

Hersteller Artikelnummer

3500122

Hersteller Typ

3500122

Hersteller Artikel Nr.:

3500122

Anschluss 2:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

5 m

Mantel-Farbe:

weiß

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Mit Schnurschalter:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444991

Gewicht:

0.652 kg

Verlängerungen, H 05 VV-F 3 G 1,5 mm 2, 10/16 A, 250 V, mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung