POLLMANN - Verschlussstreifen VST 220 gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1320409
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 51 mm
Höhe - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221072106
Sonepar Artikelnummer
120957158
Hersteller Artikelnummer
1320409
Hersteller Typ
1320409
Hersteller Artikel Nr.:
1320409
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
51 mm
Höhe:
220 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.015 kg
Verschlussstreifen für Verteilergehäuse


