Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Verschlußstreifen VST 220mm weiß

kopierenkopieren
POLLMANN - Verschlußstreifen VST 220mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1320408

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Breite - 51 mm

  • Höhe - 220 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221072090

Sonepar Artikelnummer

120957066

Hersteller Artikelnummer

1320408

Hersteller Typ

1320408

Hersteller Artikel Nr.:

1320408

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Breite:

51 mm

Höhe:

220 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39162000

Gewicht:

0.015 kg

Verschlussstreifen für Verteilergehäuse