POLLMANN - Verschlußstreifen ZA 2 1000mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1320401
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 51 mm
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221072014
Sonepar Artikelnummer
120957202
Hersteller Artikelnummer
1320401
Hersteller Typ
1320401
Hersteller Artikel Nr.:
1320401
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
51 mm
Höhe:
1000 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.138 kg
Verschlussstreifen für Verteilergehäuse


