POLLMANN - Verschlußstreifen ZA1 220mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1320402
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 51 mm
Höhe - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221072021
Sonepar Artikelnummer
120957111
Hersteller Artikelnummer
1320402
Hersteller Typ
1320402
Hersteller Artikel Nr.:
1320402
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
51 mm
Höhe:
220 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.025 kg
Verschlussstreifen für Verteilergehäuse, für 12 Platzeinheiten


