POLLMANN - Verteiler-Einbausteckdose 1f.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6334787
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Anzahl der Steckdosen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221352116
Sonepar Artikelnummer
120624661
Hersteller Artikelnummer
6334787
Hersteller Typ
6334787
Hersteller Artikel Nr.:
6334787
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
Nein
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Mit Kontroll-Leuchte:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.093 kg


