POLLMANN - Verteiler-Einbausteckdose rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6334793
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Anzahl der Steckdosen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221352086
Sonepar Artikelnummer
120958856
Hersteller Artikelnummer
6334793
Hersteller Typ
6334793
Hersteller Artikel Nr.:
6334793
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
Nein
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Mit Kontroll-Leuchte:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.096 kg


