POLLMANN - Verteilerdose Aufputz 70x70 FD 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3040102
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221111010
Sonepar Artikelnummer
120960169
Hersteller Artikelnummer
3040102
Hersteller Typ
3040102
Hersteller Artikel Nr.:
3040102
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
7
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
42 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.036 kg


