POLLMANN - Verteilerdose Aufputz 80x80 FD 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3040103
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221111027
Sonepar Artikelnummer
120960156
Hersteller Artikelnummer
3040103
Hersteller Typ
3040103
Hersteller Artikel Nr.:
3040103
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
12
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
42 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.050 kg


