POLLMANN - Verteilerdose Aufputz 90x43 FD 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3040107
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221111041
Sonepar Artikelnummer
120960161
Hersteller Artikelnummer
3040107
Hersteller Typ
3040107
Hersteller Artikel Nr.:
3040107
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
10
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
90 mm
Breite:
43 mm
Tiefe:
42 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg


