POLYTRON - Abzweiger 1-fach 5 - 2400 MHZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208019
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5 .. 2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB
Anzahl der Abzweige - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703014519
Sonepar Artikelnummer
120268730
Hersteller Artikelnummer
208019
Hersteller Typ
FAS1-10
Hersteller Artikel Nr.:
208019
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10 dB
Anzahl der Abzweige:
1
Anschlussart:
sonstige
Max. Durchgangsdämpfung:
1.8 dB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.050 kg


