POLYTRON - Abzweiger 2-fach 5 - 2400 MHZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208020
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5 .. 2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10.5 dB
Anzahl der Abzweige - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703014526
Sonepar Artikelnummer
120268731
Hersteller Artikelnummer
208020
Hersteller Typ
FAS2-10
Hersteller Artikel Nr.:
208020
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10.5 dB
Anzahl der Abzweige:
2
Anschlussart:
sonstige
Max. Durchgangsdämpfung:
3.2 dB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.066 kg


