POLYTRON - Abzweiger 4-fach 5 - 2400 MHZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208021
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5 .. 2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 11.5 dB
Anzahl der Abzweige - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703014533
Sonepar Artikelnummer
120268732
Hersteller Artikelnummer
208021
Hersteller Typ
FAS4-10
Hersteller Artikel Nr.:
208021
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
11.5 dB
Anzahl der Abzweige:
4
Anschlussart:
sonstige
Max. Durchgangsdämpfung:
4.5 dB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.093 kg


