POLYTRON - Abzweiger 6-fach 5 - 2400 MHZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208022
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5 .. 2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 16 dB
Anzahl der Abzweige - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703014540
Sonepar Artikelnummer
120268733
Hersteller Artikelnummer
208022
Hersteller Typ
FAS6-16
Hersteller Artikel Nr.:
208022
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
16 dB
Anzahl der Abzweige:
6
Anschlussart:
sonstige
Max. Durchgangsdämpfung:
3.6 dB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.145 kg


