POLYTRON - Abzweiger 8-fach 5 - 2400 MHZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208023
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5 .. 2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 16 dB
Anzahl der Abzweige - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703014557
Sonepar Artikelnummer
120268734
Hersteller Artikelnummer
208023
Hersteller Typ
FAS8-16
Hersteller Artikel Nr.:
208023
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
16 dB
Anzahl der Abzweige:
8
Anschlussart:
sonstige
Max. Durchgangsdämpfung:
4.8 dB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.150 kg


