POLYTRON - Linienverstärker 5Eing. 5Ausg. Sat: 15-23dB Terr:15dB Netzt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205197
Anzahl der Ausgänge - 5
Anzahl der Eingänge - 5
Ausführung - Linienverstärker
Netzteil - beiliegend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703020695
Sonepar Artikelnummer
120343535
Hersteller Artikelnummer
205197
Hersteller Typ
PSG 505 AMP
Hersteller Artikel Nr.:
205197
Anzahl der Ausgänge:
5
Anzahl der Eingänge:
5
Ausführung:
Linienverstärker
Netzteil:
beiliegend
Fernspeisbar:
Nein
Entzerrer:
Ja
Pegelsteller:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437030
Gewicht:
0.842 kg


