Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLYTRON - Multischalter 5 in 12 4xSat/1xTerr aktiv ohne Netzteil

kopierenkopieren
POLYTRON - Multischalter 5 in 12 4xSat/1xTerr aktiv ohne Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205183

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 12

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703020640

Sonepar Artikelnummer

120343533

Hersteller Artikelnummer

205183

Hersteller Typ

PSG 512 C

Hersteller Artikel Nr.:

205183

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

12

Anzahl der Eingänge:

4

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

Ja

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.482 kg

Top-Ausstattung: Kaskaden-Multischalter, 4 SAT und 1 terrestrischer Eingang, integrierter Verstärker um Kabeldämpfung zu kompensieren, Umschaltkriterien 14/18 V, 0/22 kHz, hohe Rückflussdämpfung, hohe Entkopplung der Ebenen, hohe Energieeffizienz, Ausgänge: 12