POLYTRON - Verteiler 2-fach 5 - 2400 MHZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208014
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5 .. 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge - 2
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703014465
Sonepar Artikelnummer
120268725
Hersteller Artikelnummer
208014
Hersteller Typ
FVS 2P
Hersteller Artikel Nr.:
208014
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge:
2
Anschlussart:
sonstige
Max. Durchgangsdämpfung:
4.8 dB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.051 kg


