POLYTRON - Verteiler 3-fach 5 - 2400 MHZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208015
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5 .. 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge - 3
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703014472
Sonepar Artikelnummer
120268726
Hersteller Artikelnummer
208015
Hersteller Typ
FVS 3P
Hersteller Artikel Nr.:
208015
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge:
3
Anschlussart:
sonstige
Max. Durchgangsdämpfung:
7.5 dB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.067 kg


