POLYTRON - Verteiler 4-fach 5 - 2400 MHZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208016
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5 .. 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge - 4
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703014489
Sonepar Artikelnummer
120268727
Hersteller Artikelnummer
208016
Hersteller Typ
FVS 4P
Hersteller Artikel Nr.:
208016
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge:
4
Anschlussart:
sonstige
Max. Durchgangsdämpfung:
9.2 dB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.068 kg


