POLYTRON - Verteiler 6-fach 5 - 2400 MHZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208017
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5 .. 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge - 6
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703014496
Sonepar Artikelnummer
120268728
Hersteller Artikelnummer
208017
Hersteller Typ
FVS 6P
Hersteller Artikel Nr.:
208017
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge:
6
Anschlussart:
sonstige
Max. Durchgangsdämpfung:
11.8 dB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.143 kg


