POLYTRON - Verteiler 8-fach 5 - 2400 MHZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208018
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5 .. 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge - 8
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703014502
Sonepar Artikelnummer
120268729
Hersteller Artikelnummer
208018
Hersteller Typ
FVS 8P
Hersteller Artikel Nr.:
208018
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge:
8
Anschlussart:
sonstige
Max. Durchgangsdämpfung:
12.5 dB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.149 kg


