Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Abschlusswiderstand 75Ohm DC entkoppelt

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Abschlusswiderstand 75Ohm DC entkoppelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207011

  • Anschlussart - F-Connector

  • Anwendung - Antennen-/SAT-Technik

  • DC-Trennung - Ja

  • Widerstand - 75 Ohm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703004015

Sonepar Artikelnummer

120266974

Hersteller Artikelnummer

207011

Hersteller Typ

CFA 11

Hersteller Artikel Nr.:

207011

Anschlussart:

F-Connector

Anwendung:

Antennen-/SAT-Technik

DC-Trennung:

Ja

Widerstand:

75 Ohm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.010 kg

Abschlusswiderstand 75 Ohm mit F-Anschluss, DC entkoppelt