Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Abschlusswiderstand 75Ohm F-Anschluß

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Abschlusswiderstand 75Ohm F-Anschluß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207058

  • Anschlussart - F-Connector

  • Anwendung - Antennen-/SAT-Technik

  • DC-Trennung - Nein

  • Widerstand - 75 Ohm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703013451

Sonepar Artikelnummer

120267597

Hersteller Artikelnummer

207058

Hersteller Typ

R 75 / DCB

Hersteller Artikel Nr.:

207058

Anschlussart:

F-Connector

Anwendung:

Antennen-/SAT-Technik

DC-Trennung:

Nein

Widerstand:

75 Ohm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.003 kg

R 75/DCB Abschlusswiderstand 75 Ohm, klemmbar, DC Entkoppelt