PÖTZELSBERGER - Abschlusswiderstand 75OHM für CKD 240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207009
Anschlussart - Klemmtechnik
Anwendung - Antennen-/SAT-Technik
DC-Trennung - Nein
Widerstand - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703009157
Sonepar Artikelnummer
120266450
Hersteller Artikelnummer
207009
Hersteller Typ
R 75
Hersteller Artikel Nr.:
207009
Anschlussart:
Klemmtechnik
Anwendung:
Antennen-/SAT-Technik
DC-Trennung:
Nein
Widerstand:
75 Ohm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.003 kg


